ポッシュリビング
シングルブラケット
壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質
アイアン
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25767903
63490
0.22
S
1
1.5×17.5×12.5
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25767919
63491
0.256
M
1.25
1.5×22×12.5
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25767928
63492
0.298
L
1.5
1.5×27.5×12.5
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
13日以内出荷
返品不可
25767937
63493
0.205
リブS
1
1.5×17.5×12.5
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25767946
63494
0.22
リブM
1.25
1.5×22×12.5
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25767955
63495
0.295
リブL
1.5
1.5×27.5×12.5
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください