ポッシュリビング
シェルフブラケット
(1件のレビュー)
壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質
アイアン
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
段数
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25767964
63496
0.94
S
7
5
2×18×57
¥
5,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25767973
63497
1.074
M
7
6
2×22.5×57
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25767989
63498
1.34
L
7
7
2×28×57
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25767998
63499
0.57
S
4
3
2×18×33
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25768007
63500
0.648
M
4
4
2×22.5×33
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25768016
63501
0.832
L
4
5
2×28×33
¥
5,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください