曜日別特売

ドライヤーホルダー

ドライヤーホルダー - ポッシュリビングドライヤーホルダー - ポッシュリビングドライヤーホルダー - ポッシュリビングドライヤーホルダー - ポッシュリビング
(3件のレビュー)

置き場所に困るドライヤーをオシャレに収納。壁などに取り付けて、ドライヤーを引っ掛けられる仕様です。

材質アイアン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×12×4質量(kg)0.084耐荷重(kg)0.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2576802563502ブラック
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
2576803463503アンティークゴールド
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
0280159563838ホワイト
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1889833164015ウォームグレー
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25768025
2023-04-29
用途: ダイソンのドライヤーがすっぽり
SakSetsu建設業・工事業

洗面所の壁に取り付けました。
凄くシンプルでとても収まりも良いです!
見せる収納としてお勧めいたします!
また、用途外でも2つ組み合わせたりして使えると思います!

対象商品 : 02801595
2023-02-28
用途: ドライヤー収納
株式会社ミヤナガ製造業

ドライヤー収納の為購入しましたが、ネジ穴があるのですがネジは付属していませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 25768034
2020-02-13
用途: ドライヤーハンガー
建設業・工事業

きれいな箱に入っており大満足です。またリピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする