尾上製作所
クッキングネット 丸
材質
クロームメッキ
ピッチ(mm)
13
線径(Φmm)
1.4
板厚(mm)
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25766275
ON-241
約170
250
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25766284
ON-242
約220
300
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください