尾上製作所
バーベキューネット
小さな肉や野菜が網目からこぼれない、目の細かいクリンプ網!
寸法(mm)
約300×450
材質
クロームメッキ
質量(g)
約450
ピッチ(mm)
13.5
線径(Φmm)
5.0&1.3
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25766354
CZ-3045
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください