曜日別特売

セーフティースニーカー JI-2700

セーフティースニーカー JI-2700 - 鈴木産業セーフティースニーカー JI-2700 - 鈴木産業セーフティースニーカー JI-2700 - 鈴木産業セーフティースニーカー JI-2700 - 鈴木産業
(2件のレビュー)

脱ぎ履ぎしやすいマジックテープ式。

形状ローカット甲被タイプマジックタイプ足幅4E機能耐油底ブラック/グレー材質(先芯)鋼鉄材質(アッパー)合成皮革・合成繊維種類セーフティーシューズ材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約525g(26.0cm片足重量)靴タイプスニーカー内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25768253JI-270024.5
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
25768269JI-270025
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
25768287JI-270025.5
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
25768296JI-270026
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
25768314JI-270027
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
25768278JI-270025
オープン
取扱い終了
返品不可
25768305JI-270026.5
オープン
取扱い終了
25768323JI-270028
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25768305
2020-01-27
用途: 工事現場の屋外作業にて
建設業・工事業

屋外の工事現場にて、晴れの日も雨の日も関係なく作業する時に
滑りにくいので、作業に集中する事が出来る。
上記の作業場がどんな状況でも、長時間作業でも、足が疲れにくい。

対象商品 : 25768296
2020-04-11
用途: 機械のメンテナンス時
自治会その他業種

機械のメンテナンス時 商品についての感想としては満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする