曜日別特売

MIGRANT デッキシューズ SDK-307

MIGRANT デッキシューズ SDK-307 - 鈴木産業MIGRANT デッキシューズ SDK-307 - 鈴木産業MIGRANT デッキシューズ SDK-307 - 鈴木産業MIGRANT デッキシューズ SDK-307 - 鈴木産業MIGRANT デッキシューズ SDK-307 - 鈴木産業MIGRANT デッキシューズ SDK-307 - 鈴木産業MIGRANT デッキシューズ SDK-307 - 鈴木産業MIGRANT デッキシューズ SDK-307 - 鈴木産業
(22件のレビュー)

非常に軽量です。
デッキ底使用ですべりにくい
足入れ口に平ゴム付で着脱が楽々。
スリッポンタイプ

種類作業靴材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約295g(26.0cm片足重量)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1足
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
靴タイプ
甲被タイプ
形状
材質(アッパー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25768646SDK-30724シロデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
25768725SDK-30724コンデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
25768655SDK-30724.5シロデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
取扱い終了
25768664SDK-30725シロデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
取扱い終了
25768673SDK-30725.5シロデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
取扱い終了
25768689SDK-30726シロデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
取扱い終了
25768698SDK-30726.5シロデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
取扱い終了
25768707SDK-30727シロデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
取扱い終了
25768716SDK-30728シロデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
取扱い終了
25768734SDK-30724.5コンデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
取扱い終了
25768743SDK-30725コンデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
取扱い終了
25768759SDK-30725.5コンデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
取扱い終了
25768768SDK-30726コンデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
取扱い終了
25768777SDK-30726.5コンデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
取扱い終了
25768786SDK-30727コンデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
取扱い終了
25768795SDK-30728コンデッキシューズスリッポンタイプローカット綿
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: 普通の作業時に

とても軽く、履きごご地も良いです。似たような靴と比べるとサイズが少し大きめなので中敷きを入れて履いています。

1が参考にしています
対象商品 : 25768734
2024-07-20
用途: 通勤その他

雨の日に靴の中に水が染み込むので靴底を確認すると両足とも穴が開いていました。
履き始めてちょうど1年でした。
アッパーもサイドも傷みが無くかかと部分も極端に削れている様な事も無く見た目はまだまだ使えそうなのですが、体重がかかるかかとの底部分が摩耗して穴開きしました。
以前は激安でしたが、値上げした事と耐久性から別の靴を購入しました。

対象商品 : 25768725
2023-03-04
用途: 普段履き
その他業種

リピート購入です。足入れがよく軽くて歩きやすいです、リーズナブルなところが特によいです。

対象商品 : 25768646
2022-08-27
用途: 舞台で使用
サービス業

コスパは良好。到着までの時間も短く、すぐ必要な時に助かります。

対象商品 : 25768689
2022-05-23
用途: 屋内用シューズ
医療・福祉・介護関連業

意外に売ってなくて、モノタロウさんで見つけて購入しました。
品質も良いし、値段的にも満足しています。

対象商品 : 25768734
2024-02-27
用途: 倉庫作業時

表示サイズよりやや大きいので、ぶかぶかでした。
ワンサイズ下をお勧めします。

対象商品 : 25768698
2022-01-21
用途: 室内清掃
吉松クリーン

特にないが、室内清掃用に使用するので適しています。

2021-04-01
用途: リハビリ用
その他業種

股関節の手術をし、リハビリ入院する際に購入しました。
軽くて 着脱しやすく、ボーダーが可愛い!
とっても気に入っています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする