曜日別特売

エクセルソーレ45小根太付温水マット

エクセルソーレ45小根太付温水マット - 三菱ケミカルインフラテックエクセルソーレ45小根太付温水マット - 三菱ケミカルインフラテックエクセルソーレ45小根太付温水マット - 三菱ケミカルインフラテックエクセルソーレ45小根太付温水マット - 三菱ケミカルインフラテックエクセルソーレ45小根太付温水マット - 三菱ケミカルインフラテックエクセルソーレ45小根太付温水マット - 三菱ケミカルインフラテックエクセルソーレ45小根太付温水マット - 三菱ケミカルインフラテックエクセルソーレ45小根太付温水マット - 三菱ケミカルインフラテック

低圧損で流量をかせぐ6A配管を内蔵
小根太間の配管を4本(従来)→6本へ増
上面への放熱を助けるU字アルミを装着
システムの効率アップ
床暖房用12mm厚フローリング対応
軽量かつコンパクトな折り梱包
豊富なサイズバリエーション
優れた耐久性

耐熱温度(℃)80最高使用圧力(MPa)0.25内容量1枚
全32種類を絞り込む
外形寸法(mm)
32種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(mm)
有効放熱面積(m2)
質量(kg)
推奨流量(L/min)
最低流量(L/min)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25770003KNS2433S-A2424×3288×128212.31.7(保有水量)5.4
113,000
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
25770019KNS3324C-A3333×2379×127.9212.31.7(保有水量)5.1
113,000
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
25770028KNS2727S-A2727×2682×127.3192.31.7(保有水量)4.9
110,000
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25770037KNS2430S-A2424×2985×127.2192.31.7(保有水量)4.9
108,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25770046KNS3024C-A3030×2379×127.2192.31.7(保有水量)4.7
108,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25770055KNS2130S-A2121×2985×126.3161.71.3(保有水量)4.4
97,000
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
25770064KNS3021C-A3030×2076×126.3161.71.3(保有水量)4.1
97,000
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
25770073KNS2424S-A2424×2379×125.8151.71.3(保有水量)3.9
93,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25770089KNS2127S-A2121×2682×125.7151.71.3(保有水量)4
92,000
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
25770098KNS2721C-A2727×2076×125.7151.71.3(保有水量)3.8
92,000
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
25770107KNS1830S-A1818×2985×125.4141.71.3(保有水量)3.5
88,000
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25770116KNS3018C-A3030×1773×125.4141.71.3(保有水量)3.6
88,000
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25770125KNS2124S-A2121×2379×125131.71.3(保有水量)3.5
83,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25770134KNS2421C-A2424×2076×125131.71.3(保有水量)3.4
83,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25770143KNS1827S-A1818×2682×124.9131.71.3(保有水量)3.1
82,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25770159KNS2718C-A2727×1773×124.8131.71.3(保有水量)3.3
82,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25770168KNS1530S-A1515×2985×124.5121.71.3(保有水量)3
77,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
25770177KNS3015C-A3030×1470×124.5121.71.3(保有水量)2.9
77,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
25770186KNS1824S-A1818×2379×124.3111.71.3(保有水量)2.8
75,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25770195KNS2418C-A2424×1773×124.3111.71.3(保有水量)3
75,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25770204KNS1524S-A1515×2379×123.691.71.3(保有水量)2.4
68,000
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
25770213KNS2415C-A2424×1470×123.691.71.3(保有水量)2.4
68,000
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
25770229KNS1818S-A1818×1773×123.281.71.3(保有水量)2.1
62,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
25770238KNS0918S-A909×1773×121.641.71.3(保有水量)1.1
50,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
25770247KNS1809C-A1818×864×121.641.71.3(保有水量)1
50,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
25770256KNS0624S-A606×2379×121.430.80.6(保有水量)1.1
44,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
25770265KNS2406C-A2424×561×121.430.80.6(保有水量)0.9
44,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
25770274KNS0621S-A606×2076×121.330.80.6(保有水量)1
40,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
25770283KNS2106C-A2121×561×121.230.80.6(保有水量)0.8
40,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
25770299KNS0618S-A606×1773×121.120.80.6(保有水量)0.8
39,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25770308KNS1806C-A1818×561×12120.80.6(保有水量)0.7
39,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25770317KNS0909S-A909×864×120.820.80.6(保有水量)0.5
37,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする