曜日別特売

エクセルソーレ55小根太付温水マット

エクセルソーレ55小根太付温水マット - 三菱ケミカルインフラテック

実績のある5A架橋ポリエチレン管を内蔵
小根太間に4本配管を採用
放熱を助けるU字アルミを装着
床暖房用12mm厚フローリング対応
軽量かつコンパクトな折り梱包
豊富なサイズバリエーション
優れた耐久性

耐熱温度(℃)80最高使用圧力(MPa)0.25内容量1枚
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
有効放熱面積(m2)
質量(kg)
標準流量(L/min)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25770387UFM-12FBSK24332424×3288×128181.5(保有水量)2.5
93,000
取扱い終了
返品不可
25770396UFM-12FBCK33243333×2379×127.9181.5(保有水量)2.4
93,000
取扱い終了
返品不可
25770405UFM-12FBSK27272727×2682×127.3161.5(保有水量)2.2
91,000
取扱い終了
返品不可
25770414UFM-12FBSK24302424×2985×127.2161.5(保有水量)2.2
90,000
取扱い終了
返品不可
25770423UFM-12FBCK30243030×2379×127.2161.5(保有水量)2.2
90,000
取扱い終了
返品不可
25770439UFM-12EBSK21302121×2985×126.3141(保有水量)2
80,000
取扱い終了
返品不可
25770448UFM-12EBCK30213030×2076×126.3141(保有水量)1.9
80,000
取扱い終了
返品不可
25770457UFM-12EBSK24242424×2379×125.8131(保有水量)1.8
77,000
取扱い終了
返品不可
25770466UFM-12EBSK21272121×2682×125.7131(保有水量)1.8
76,000
取扱い終了
返品不可
25770475UFM-12EBCK27212727×2076×125.7131(保有水量)1.7
76,000
取扱い終了
返品不可
25770484UFM-12EBSK18301818×2985×125.4121(保有水量)1.6
73,000
取扱い終了
返品不可
25770493UFM-12EBCK30183030×1773×125.4121(保有水量)1.6
73,000
取扱い終了
返品不可
25770509UFM-12EBSK21242121×2379×125111(保有水量)1.6
69,000
取扱い終了
返品不可
25770518UFM-12EBCK24212424×2076×125111(保有水量)1.6
69,000
取扱い終了
返品不可
25770527UFM-12EBSK18271818×2682×124.9111(保有水量)1.4
68,000
取扱い終了
返品不可
25770536UFM-12EBCK27182727×1773×124.8111(保有水量)1.5
68,000
取扱い終了
返品不可
25770545UFM-12DBSK15301515×2985×124.5101(保有水量)1.4
64,000
取扱い終了
返品不可
25770554UFM-12DBCK30153030×1470×124.5101(保有水量)1.4
64,000
取扱い終了
返品不可
25770563UFM-12DBSK18241818×2379×124.3101(保有水量)1.3
62,000
取扱い終了
返品不可
25770579UFM-12DBCK24182424×1773×124.3101(保有水量)1.3
62,000
取扱い終了
返品不可
25770588UFM-12DBSK15241515×2379×123.681(保有水量)1.1
56,000
取扱い終了
返品不可
25770597UFM-12DBCK24152424×1470×123.681(保有水量)1.1
56,000
取扱い終了
返品不可
25770606UFM-12DBSK18181818×1773×123.271(保有水量)1
51,000
取扱い終了
返品不可
25770615UFM-12CBSK0918909×1773×121.640.5(保有水量)0.5
41,000
取扱い終了
返品不可
25770624UFM-12CBCK18091818×864×121.640.5(保有水量)0.5
41,000
取扱い終了
返品不可
25770633UFM-12CBSK0624606×2379×121.430.5(保有水量)0.5
37,000
取扱い終了
返品不可
25770649UFM-12CBCK24062424×561×121.430.5(保有水量)0.5
37,000
取扱い終了
返品不可
25770658UFM-12CBSK0621606×2076×121.330.5(保有水量)0.4
33,000
取扱い終了
返品不可
25770667UFM-12CBCK21062121×561×121.230.5(保有水量)0.4
33,000
取扱い終了
返品不可
25770676UFM-12CBSK0618606×1773×121.120.5(保有水量)0.3
32,000
取扱い終了
返品不可
25770685UFM-12CBCK18061818×561×12120.5(保有水量)0.3
32,000
取扱い終了
返品不可
25770694UFM-12BBSK0909909×864×120.820.5(保有水量)0.3
30,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする