三菱ケミカルインフラテック
ユカロンエクセルパイプソフトさや管
長さ(m)
50
色
グリーン
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25771699
UST-10L-CD
7
10
10.3
20.5
¥
38,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25771708
UST-13L-CD
10
13
13.3
26.5
¥
42,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください