三菱ケミカルインフラテック
ユカロンエクセルパイプソフトペア
長さ(m)
100
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25771735
コア7-SER
7
10
10.3
20.5
27
¥
97,300
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25771778
コア10-SER
10
13
13.3
26.5
36
¥
105,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください