三菱ケミカルインフラテック
ユカロンエクセルパイプソフトペア楕円さや管
長さ(m)
50
色
アイボリー
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25771769
コア7-DCDW
10
13
13.3
26.5
36
¥
60,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25771805
コア10-DCDW
7
10
10.3
20.5
27
¥
63,800
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください