三菱ケミカルインフラテック
エクセルパイプRA
長さ(m)
100
肉厚t(mm)
2
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25774018
XLRA-13
17
13A
13
¥
78,100
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25774027
XLRA-16
21.5
16A
17.5
¥
89,100
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください