エクセルジョイント

エクセルジョイント - 三菱ケミカルインフラテック
内容量1箱(20個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25774088XL-7AHJ-3/8M43R3/8×7A
28,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
25774097XL-7AHJ-1/2M43R1/2×7A
28,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
25774106XL-10AHJ-1/2M44R1/2×10A
34,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
25774115XL-13AHJ-1/2M46R1/2×13A
36,400
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
25774124XL-16AHJ-1/2M46R1/2×16A
40,800
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
25774133XL-20AHJ-3/4M59R3/4×20A
70,400
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする