ジョイントバルブ

ジョイントバルブ - 三菱ケミカルインフラテック
内容量1箱(10個)
注意
※黄銅製継手類は埋設部には使用できません。
※埋設する場合は青銅製をご使用の上、防食処理を施してください。
※防食テープがパイプに直接触れないようにしてください。
全7種類を絞り込む
呼び径
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25774194JVK-7A-R1/268R1/2×7A
28,100
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
25774203JVK-10A-R1/269R1/2×10A
28,100
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
25774219JVK-13A-R1/270R1/2×13A
29,200
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
25774228JVK-16A-R1/270R1/2×16A
33,600
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25774237JVK-20A-R1/270R1/2×20A
66,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25774246JVK-16A-R3/477R3/4×16A
36,300
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
25774255JVK-20A-R3/477R3/4×20A
66,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする