三菱ケミカルインフラテック
オールインワンパイプ給湯用ピンク消音テープ入り
色
ピンク
種類
給湯用
寸法
さや管:22
長さ(m)
50
呼び径
13A
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25776118
HC-1322PS+-50M
¥
48,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください