三菱ケミカルインフラテック
高耐候被覆エクセルパイプHC
厚さ(mm)
被覆:10
色
アイボリー
長さ(m)
25
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25776574
HC-10HON10-T
10A
35
¥
31,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776583
HC-10HON20-T
10A
55
¥
52,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776599
HC-13HON10-T
13A
37
¥
34,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください