エクセルイージーフィットクリアソケット

エクセルイージーフィットクリアソケット - 三菱ケミカルインフラテックエクセルイージーフィットクリアソケット - 三菱ケミカルインフラテック
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25776608R-MZ-FJ-101箱(20個)10A×10A57.9
35,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776617R-MZ-FJ-131箱(20個)13A×13A62.9
35,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776626R-MZ-FJ-161箱(10個)16A×16A64.9
25,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776635R-MZ-FJ-16131箱(10個)16A×13A63.9
25,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする