曜日別特売

エクセルイージーフィットクリアユニオンアダプタ

エクセルイージーフィットクリアユニオンアダプタ - 三菱ケミカルインフラテックエクセルイージーフィットクリアユニオンアダプタ - 三菱ケミカルインフラテック
全7種類を絞り込む
呼び径
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25776879MZ-15-10F1箱(10個)49.7G1/2×10A
24,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
25776888MZ-15-13F1箱(20個)51.2G1/2×13A
50,600
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776897MZ-15-16F1箱(10個)52.2G1/2×16A
32,800
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776906MZ-20-13F1箱(15個)60.2G3/4×13A
45,150
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776915MZ-20-16F1箱(10個)61.2G3/4×16A
34,100
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776924MZ-25-16F1箱(8個)61.2G1×16A
30,400
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776933MZ-20-20F1箱(20個)61.2G3/4×20A
127,600
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする