三菱ケミカルインフラテック
エクセルイージーフィットクリア給水栓エルボ
仕様
PEX管:◯、PB管:◯
呼び径
Rp1/2×13A
寸法L1(mm)
30
寸法L2(mm)
50.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25777466
MZE-15-13WP
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください