AT継手たて型水栓BO× メスアダ GS・GS2N

AT継手たて型水栓BO× メスアダ GS・GS2N - 三菱ケミカルインフラテックAT継手たて型水栓BO× メスアダ GS・GS2N - 三菱ケミカルインフラテック
寸法L(mm)39.5寸法W2(mm)28.5寸法W3(mm)26呼び径(ねじ)Rc1/2内容量1箱(50個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
寸法d(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25778236AT10-GS10723
165,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
25778245AT13-GS131027
176,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする