三菱ケミカルインフラテック
消音テープ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25778419
GCT-22
1箱(10個)
30
52
2
さや管:22、樹脂管:10A
¥
59,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25778428
GCT-22S-5
1個
50
62
1
さや管:22、樹脂管:13A
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25778437
GCT-28S
1箱(10個)
30
75
1
さや管:28、樹脂管:16A
¥
62,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください