三菱ケミカルインフラテック
シーリングキャップ
色
ブルー
種類
給水用
寸法D1(Φmm)
21.5
寸法D2(Φmm)
13
適合サイズ
さや管:16、樹脂管:10A
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25778866
ISP-1610-B
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください