三菱ケミカルインフラテック
シーリングキャップ
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
種類
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25778875
MST-2210-B
ブルー
給水用
28
13.15
さや管:22、樹脂管:10A
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25778884
MST-2213-B
ブルー
給水用
28
17.15
さや管:22、樹脂管:13A
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25778893
MST-2816-B
ブルー
給水用
34.5
21.65
さや管:28、樹脂管:16A
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25778909
MST-3016-B
ブルー
給水用
37
21.65
さや管:30、樹脂管:16A
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25778918
MST-3620-B
ブルー
給水用
42.5
27.15
さや管:36、樹脂管:20A
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25778927
MST-2210-P
ピンク
給湯用
28
13.15
さや管:22、樹脂管:10A
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25778936
MST-2213-P
ピンク
給湯用
28
17.15
さや管:22、樹脂管:13A
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25778945
MST-2816-P
ピンク
給湯用
34.5
21.65
さや管:28、樹脂管:16A
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25778954
MST-3016-P
ピンク
給湯用
37
21.65
さや管:30、樹脂管:16A
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25778963
MST-3620-P
ピンク
給湯用
42.5
27.15
さや管:36、樹脂管:20A
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください