三菱ケミカルインフラテック
シーリングキャップ-S
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
種類
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25778979
IXP-13SB(HC-13SB用)
ブルー
給水用
23.5
17.4
HC-13SB
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25778988
IXP-16SB(HC-16SB用)
ブルー
給水用
31
21.9
HC-16SB
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25778997
IXP-20SB(HC-20SB用)
ブルー
給水用
35.2
27.2
HC-20SB
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25779006
IXP-13SP(HC-13SP用)
ピンク
給湯用
23.5
17.4
HC-13SP
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25779015
IXP-16SP(HC-16SP用)
ピンク
給湯用
31
21.9
HC-16SP
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25779024
IXP-20SP(HC-20SP用)
ピンク
給湯用
35.2
27.2
HC-20SP
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください