曜日別特売

パーティションフック自在用

パーティションフック自在用 - 福井金属工芸パーティションフック自在用 - 福井金属工芸パーティションフック自在用 - 福井金属工芸パーティションフック自在用 - 福井金属工芸
(6件のレビュー)

パーテーションに取り付けて使用できます。パーテーションの厚みに合わせて、取付できます

安全荷重(kg)5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
板厚(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
258050984301黄銅20~7064-5250-82
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
258051074302ステンレス35~70mm/ネジ締の場合:20mm~64-5246-57
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25805098
2024-04-19
用途: 展示会場に
株式会社松井組

展示会場の個別ブースを借りた際にパーテーションを傷つけることなく掲示物をフック出来ました。コスパ良い良品です。

対象商品 : 25805098
2022-10-19
用途: 展示会のパネルを吊るためのフック。
卸売・小売業

大変満足です。今まで苦労していたパネルの壁掛けが、数分で終わりました

対象商品 : 25805098
2021-10-10
用途: 看板を掛けるのに使ってます
Be Studio 英語教室教育・研究機関

使いやすいです。しっかりしてるし、引っ掛けるパーティションなどの厚さを調整できるので便利です。

対象商品 : 25805098
2021-09-28
用途: 壁面へのミラー吊りに使用
株式会社テクナ建設業・工事業

ネジのポジション変更により結構な幅に対応します。
商品は細身ですが取り付けた感じはしっかりホールドします。
対荷重的にも問題ないです。

対象商品 : 25805098
2019-09-16
用途: 掲示物追加
製造業

到着時間も早く、予想通りの商品ですぐに使えてよかった

対象商品 : 25805098
2019-07-03
用途: パネル掛け
製造業

パーディションにキズがつかないように
シリコンコーティングなどしているともっとよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする