粘着付き表面強化壁紙 リモデルウォール

粘着付き表面強化壁紙 リモデルウォール - 富双合成粘着付き表面強化壁紙 リモデルウォール - 富双合成粘着付き表面強化壁紙 リモデルウォール - 富双合成粘着付き表面強化壁紙 リモデルウォール - 富双合成粘着付き表面強化壁紙 リモデルウォール - 富双合成粘着付き表面強化壁紙 リモデルウォール - 富双合成

はがして貼るだけ!キレイに貼れる簡単施工!
裏面をはがして貼るステッカータイプ、貼り直し可能なはがせる粘着材を使用!
特殊なフィルムコーティング壁紙なので、汚れが落としやすく、キズつきにくい!
「F☆☆☆☆」適合品

用途
ペットのひっかき傷や、子供のいたずら書き対策に!
壁面全体でのご使用やお部屋のワンポイント(部分貼り)としてのご使用にもお奨めです!
貼ることができる箇所:ビニル壁紙、化粧合板、石膏ボード、ビニル壁紙施工用に処理された面
材質表面:パルプ・ポリエステル・塩化ビニル樹脂・特殊防汚フィルム、粘着材:アクリル系樹脂、りけい紙:PET内容量1巻
注意
※貼れない面:ベニア、しっくい壁、砂壁、土壁、コンクリート、表面に特殊な加工をしている壁紙、天井、浴室、屋外、火気に触れる恐れのある場所
※結露する壁紙、湿度の高いところでは、はがれる可能性があります。
※下地の材質や形状によっては、はがれてくる場合や、きれいにはがれない場合があります。また、はがすときに下地をはがす場合があります。
※施工時にはがして貼り直しは可能ですが、時間経過したものをはがして貼りなおすことはできません。
※水性の汚れは、中性洗剤をつかい歯ブラシ等でこすりながら落とし、水拭きして下さい。
※油性ペンの汚れは、消毒用エタノールをつけて、歯ブラシ等でこすりながら落とし布等でふき取って下さい。期間が経ったものや成分によっては落ちない場合があります。
※表面に傷がついた箇所は、汚れが落ちない場合があります。
※柄合わせはできない場合があります。
※ロットにより、色合いや凹凸が異なります。
全14種類を絞り込む
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25784335HP01-S25460×2500フェルト調×ホワイト
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
25784369HP02-M25920×2500布目調×アイボリー
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
25784344HP01-M25920×2500フェルト調×ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
25784353HP02-S25460×2500布目調×アイボリー
オープン
取扱い終了
25784378HP03-S25460×2500石目調×ベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
25784387HP03-M25920×2500石目調×ベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
25784396HP04-S25460×2500和紙調×ベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
25784405HP04-M25920×2500和紙調×ベージュ
オープン
取扱い終了
25784414HP05-S25460×2500和紙調×レッドブラウン
オープン
取扱い終了
25784423HP05-M25920×2500和紙調×レッドブラウン
オープン
取扱い終了
25784439HP06-S25460×2500渦小紋×グレー
オープン
取扱い終了
25784448HP06-M25920×2500渦小紋×グレー
オープン
取扱い終了
25784457HP07-S25460×2500ダマスク×ホワイト
オープン
取扱い終了
25784466HP07-M25920×2500ダマスク×ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする