曜日別特売

はたけ足袋 #708

はたけ足袋 #708 - 日進ゴムはたけ足袋 #708 - 日進ゴムはたけ足袋 #708 - 日進ゴムはたけ足袋 #708 - 日進ゴムはたけ足袋 #708 - 日進ゴムはたけ足袋 #708 - 日進ゴムはたけ足袋 #708 - 日進ゴム
(1件のレビュー)

靴のようなクッション性の貼付たびです。
マジックタイプで着脱ラクラク!
糊高仕様で朝露などがしみ込みにくい!

足幅3E材質(アッパー)綿形状ミドルカット種類作業靴材質(ソール)ゴム底機能クッション性靴タイプ足袋内容量1足
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25784536#70824.5~25
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
25784545#70825.5~26
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
25784554#70826.5~27
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
25784563#70827.5~28
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
25784579#70821.5~22エンジ
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
25784588#70822.5~23エンジ
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
25784597#70823.5~24エンジ
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
25784606#70824.5~25エンジ
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25784554
2020-07-19
用途: 建築作業時
建設業・工事業

足首のマジックテープの面積が多い方が良かった。
マジックテープの面積が少ないため、しっかりと足首が固定できないので少し残念だった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする