サンコー(サンコーミタチ)
ディスクグラインダ
二重絶縁構造です。
用途
研削・切断作業に
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25816237
MG100BD-200V
7.6
12000
1.5
3.5
100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25816228
MG100BD-100V
7.6
12000
1.5
3.5
100
オープン
取扱い終了
代替品有
25816246
MG180BD-100V
12
7300
4.3
2.7
180
¥
43,700
取扱い終了
25816255
MG180BD-200V
6
7300
4.3
2.7
180
¥
41,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください