富士グローブ
牛床皮オイル加工マジック付 SN-32
オイル加工で柔軟性があります。洗濯が可能です。耐熱性・耐久性に優れ、ハードワークに最適です。
厚さ(mm)
1.6
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
袖口仕様
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25816483
5372
L
22
8.9
22
牛床革
マジック式
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
25816499
5373
LL
23
9.3
22.5
牛床革
マジック式
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください