TOA
AHDカメラ 屋内用
フルHD(1920X1080)の高精細映像を記録・再生可能です。
屋外用カメラに親水コーティング処理を適用しています。
仕様
フルHD、デイナイト、3.5倍バリフォーカルレンズ、EーWDR、プライバシーマスク4ケ所
トラスコ品番
136-7802
適合機種
AHDドライブユニット
質量(kg)
290
視野角
水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2°
画素数
219万
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25816517
AH-C1100-3
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません