かるーいホン

かるーいホン - ユニット

耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。
悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。

最大出力(W)6材質ASA樹脂全長(mm)228高さ(mm)205質量(g)約400(電池別)タイプ防雨型口径(Φmm)109定格出力(W)4.5保護等級IP66電池単3形電池4本ストラップ長(mm)約400内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効距離(m)
標準持続時間(h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25817016375-342音声時:約160、サイレン時:約250黄色(電池)音声時:約13時間、サイレン時:約70分
50,600
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25817025375-343音声時:約160、サイレン時:約250(電池)音声時:約13時間、サイレン時:約70分
50,600
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25817034375-344音声時:約160(電池)音声時:約13時間
40,040
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする