曜日別特売

大型電波掛時計

大型電波掛時計 - セイコータイムクリエーション大型電波掛時計 - セイコータイムクリエーション大型電波掛時計 - セイコータイムクリエーション
(1件のレビュー)

直径約500mmの大型の電波掛時計です。公共施設や大教室、エントランスホール等におすすめです。グリーン購入法適合品。

機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、スイープセコンド、石膏ボード用掛金具つき材質木枠 (アルダー・茶木地塗装 )、前面:ガラス質量(kg)2.5表示方式アナログ寸法(Φ×mm)500×55電池コイン型リチウム電池(CR2477)×2電池寿命約5年間アズワン品番64-6803-22グリーン購入法適合電波時計連続秒針内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25785823KX238B
28,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 事務所内に
卸売・小売業

大きく見やすい時計を探していてこちらを注文しました。
弊社の建物の問題と思いますが電波は受信しませんでしたが
非常に見やすく満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする