ニュー・エフモール フレキコネクター

ニュー・エフモール フレキコネクター - マサル工業ニュー・エフモール フレキコネクター - マサル工業ニュー・エフモール フレキコネクター - マサル工業ニュー・エフモール フレキコネクター - マサル工業ニュー・エフモール フレキコネクター - マサル工業ニュー・エフモール フレキコネクター - マサル工業ニュー・エフモール フレキコネクター - マサル工業ニュー・エフモール フレキコネクター - マサル工業
(2件のレビュー)

●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に使用します。●切断してジャバラ部同士を連結する際のアダプターとして使用します。

用途●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43843653SFMFC0Wブラック23910.518.2
150
83
91(税込)
翌々日出荷
返品不可
25786189SFMFC02ホワイト23910.518.2
150
82
90(税込)
当日出荷
43843644SFMFC09チョコ23910.518.2
150
83
91(税込)
4日以内出荷
返品不可
25786198SFMFC03ミルキーホワイト23910.518.2
150
82
90(税込)
4日以内出荷
返品不可
25786207SFMFC06ブラウン23910.518.2
150
82
90(税込)
3日以内出荷
返品不可
25786216SFMFC12ホワイト34114.123.2
155
86
95(税込)
当日出荷
25786225SFMFC13ミルキーホワイト34114.123.2
155
86
95(税込)
4日以内出荷
返品不可
25786234SFMFC16ブラウン34114.123.2
155
86
95(税込)
7日以内出荷
返品不可
25786243SFMFC22ホワイト44716.228.4
160
89
98(税込)
当日出荷
25786259SFMFC23ミルキーホワイト44716.228.4
160
89
98(税込)
8日以内出荷
返品不可
25786268SFMFC26ブラウン44716.228.4
160
89
98(税込)
3日以内出荷
返品不可
25786277SFMFC32ホワイト548.518.332.6
200
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
25786286SFMFC33ミルキーホワイト548.518.332.6
200
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
25786295SFMFC36ブラウン548.518.332.6
200
109
120(税込)
3日以内出荷
返品不可
25786304SFMFC42ホワイト95922.140.2
450
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
25786313SFMFC43ミルキーホワイト95922.140.2
450
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
25786329SFMFC46ブラウン95922.140.2
450
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25786259
2022-02-20
用途: 配線工事

古くなった家では壁中配線は難しくなるのでモールでの配線が多くなります。少しでも見栄えよく配線するのに多種な付属品があるので綺麗に収まります。

対象商品 : 25786304
2022-03-12
用途: プロジェクター工事
建設業・工事業

見た目が綺麗に収まり、取り付けも良く問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする