マサル工業
エフモール
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(ミニモールは除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途
壁面用配線の保護
材質
PVC
寸法L(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※適合欄のケーブル条件は、標準ケーブルの最大収容条数の目安です。
※付属品を使用した場合の条件は異なりますので、ご注意下さい。
※壁取付け面の水分・油分・ゴミをよく拭き取ってからご使用ください。
※壁取付け面の状況に応じて、ねじ、釘を併用してください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合
質量(g)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25786557
FM02
ホワイト
・Φ4.5までのケーブル1条
60
7
12
¥
255
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25786575
FM12
ホワイト
・UTP0.5×4P×2条
・VVF1.6×2C×1条
95
9.5
16
¥
285
¥
159
¥
175
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25786566
FM03
ミルキーホワイト
・Φ4.5までのケーブル1条
60
7
12
¥
255
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25786584
FM13
ミルキーホワイト
・UTP0.5×4P×2条
・VVF1.6×2C×1条
95
9.5
16
¥
285
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25786593
FM22
ホワイト
・VVF1.6×3C×1条
・VVF2.0×3C×1条
・UTP0.5×4P×2条
・VVF1.6×2C×1条
115
10
21
¥
365
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25786609
FM23
ミルキーホワイト
・VVF1.6×3C×1条
・VVF2.0×3C×1条
・UTP0.5×4P×2条
・VVF1.6×2C×1条
115
10
21
¥
365
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25786618
FM32
ホワイト
・VVF1.6×3C×1条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×2条
・UTP0.5×4P×4条
・VVF2.0×2C×2条
155
13
26
¥
565
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25786627
FM33
ミルキーホワイト
・VVF1.6×3C×1条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×2条
・UTP0.5×4P×4条
・VVF2.0×2C×2条
155
13
26
¥
565
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25786636
FM42
ホワイト
・VVF1.6×3C×2条
・VVF2.0×3C×2条
・同軸S-5C-FB×3条
・UTP0.5×4P×6条
・VVF2.6×3C×1条
245
15
32
¥
910
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25786645
FM43
ミルキーホワイト
・VVF1.6×3C×2条
・VVF2.0×3C×2条
・同軸S-5C-FB×3条
・UTP0.5×4P×6条
・VVF2.6×3C×1条
245
15
32
¥
910
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください