マサル工業
エフモール マガリ
●平面での直角接続に使用します。
用途
エフモール同士の平面での直角接続に使用します。
材質
ASA
形状
曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
色
ホワイト
ミルキーホワイト
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25786758
FMM12
ホワイト
2.9
45.5
10.5
18
¥
150
¥
82
¥
90
(税込)
当日出荷
25786767
FMM13
ミルキーホワイト
2.9
45.5
10.5
18
¥
150
¥
76
¥
84
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25786776
FMM22
ホワイト
6.5
53
11
23
¥
160
¥
88
¥
97
(税込)
当日出荷
25786785
FMM23
ミルキーホワイト
6.5
53
11
23
¥
160
¥
88
¥
97
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25786794
FMM32
ホワイト
9.7
60.5
14
28
¥
195
¥
99
¥
109
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25786803
FMM33
ミルキーホワイト
9.7
60.5
14
28
¥
195
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25786819
FMM42
ホワイト
14.3
69
16
34
¥
310
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25786828
FMM43
ミルキーホワイト
14.3
69
16
34
¥
310
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください