マサル工業
エフモール イリズミ
●内曲がりの直角接続に使用します。
用途
エフモール同士の内曲がりでの直角接続に使用します。
材質
ASA
形状
入ズミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25786837
FMR12
ホワイト
2.9
30
10.5
18
¥
150
¥
82
¥
90
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25786846
FMR13
ミルキーホワイト
2.9
30
10.5
18
¥
150
¥
76
¥
84
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25786855
FMR22
ホワイト
3.4
31
11
23
¥
160
¥
88
¥
97
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25786864
FMR23
ミルキーホワイト
3.4
31
11
23
¥
160
¥
81
¥
89
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25786873
FMR32
ホワイト
4.8
34
14
28
¥
195
¥
99
¥
109
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25786889
FMR33
ミルキーホワイト
4.8
34
14
28
¥
195
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25786898
FMR42
ホワイト
7
36
16
34
¥
310
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25786907
FMR43
ミルキーホワイト
7
36
16
34
¥
310
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください