マサル工業
エフモール コンビネーション
●天井からのケーブル引出しに使用します。
用途
天井からのケーブル引出しに使用します。
材質
ASA
形状
コンビネーション
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
色
ホワイト
ミルキーホワイト
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25786995
FMC12
ホワイト
5.4
55
20
18
¥
260
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25787004
FMC13
ミルキーホワイト
5.4
55
20
18
¥
260
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25787013
FMC22
ホワイト
7
60
23
23
¥
295
¥
169
¥
186
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25787029
FMC23
ミルキーホワイト
7
60
23
23
¥
295
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25787038
FMC32
ホワイト
10
70
29
28
¥
345
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25787047
FMC33
ミルキーホワイト
10
70
29
28
¥
345
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25787056
FMC42
ホワイト
16
80
32
34.3
¥
520
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25787065
FMC43
ミルキーホワイト
16
80
32
34.3
¥
520
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください