曜日別特売

オプトモール

オプトモール - マサル工業オプトモール - マサル工業オプトモール - マサル工業オプトモール - マサル工業オプトモール - マサル工業オプトモール - マサル工業オプトモール - マサル工業オプトモール - マサル工業
(1件のレビュー)

●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●極細・超軽量タイプ、屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●細径低摩擦インドア光ファイバ/ドロップ光ファイバに対応しています。●細径なので目立ちません。●配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。●ベースに、ピン・ねじ留め用ガイド溝付きです。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。

用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。細径低摩擦インドア光ファイバ/ドロップ光ファイバに対応しています。極細なので目立ちません。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。ベースに、ピン・ねじ留め用ガイド溝付きです。鉄道・運輸機構仕様(B08-1)材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※適合欄のケーブル条件は、標準ケーブルの最大収容条数の目安です。
※付属品を使用した場合の条件は異なりますので、ご注意下さい。
※壁取付け面の水分・油分・ゴミをよく拭き取ってからご使用ください。
※壁取付け面の状況に応じて、ねじ、釘を併用してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25787153OFM02ホワイト・光インドアケーブル1条
・Φ3までの通信線1条
2057
255
149
164(税込)
当日出荷
特別運賃
25787293OFM12ホワイト・光インドアケーブル2条
・UTP0.5×4P×1条
・Φ4までの通信線1条
456.911.6
255
149
164(税込)
5日以内出荷
返品不可
25787327OFM22ホワイト・光インドアケーブル4条
・UTP0.5×4P×2条
・Φ5.5までの通信線2条
7110.516
365
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
25787169OFM03ミルキーホワイト・光インドアケーブル1条
・Φ3までの通信線1条
2057
255
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
25787309OFM13ミルキーホワイト・光インドアケーブル2条
・UTP0.5×4P×1条
・Φ4までの通信線1条
456.911.6
255
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
25787336OFM23ミルキーホワイト・光インドアケーブル4条
・UTP0.5×4P×2条
・Φ5.5までの通信線2条
7110.516
365
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
25787178OFM06ブラウン・光インドアケーブル1条
・Φ3までの通信線1条
2057
255
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
25787318OFM16ブラウン・光インドアケーブル2条
・UTP0.5×4P×1条
・Φ4までの通信線1条
456.911.6
255
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
25787345OFM26ブラウン・光インドアケーブル4条
・UTP0.5×4P×2条
・Φ5.5までの通信線2条
7110.516
365
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25787293
2024-03-12
用途: Lanケーブル配線
教育・研究機関

自分で光ケーブルを家中に巡らせました。ケーブルを隠せて部屋もきれになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする