曜日別特売

テープ付オプトモール

テープ付オプトモール - マサル工業テープ付オプトモール - マサル工業テープ付オプトモール - マサル工業テープ付オプトモール - マサル工業テープ付オプトモール - マサル工業テープ付オプトモール - マサル工業テープ付オプトモール - マサル工業テープ付オプトモール - マサル工業
(1件のレビュー)

●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●テープ付とテープ無の2種類があります。●取付け用のねじ穴が3穴あります。(1号:Φ2、2号:Φ4)●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。【推奨ねじサイズ】・1号:皿タッピングねじ(呼び2.0)、木ねじ(呼び2.1)・2号:皿タッピングねじ(呼び3.0)、木ねじ(呼び3.1)

用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。鉄道・運輸機構仕様(B08-1)材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10本)
注意
※適合欄のケーブル条件は、標準ケーブルの最大収容条数の目安です。
※付属品を使用した場合の条件は異なりますので、ご注意下さい。
※壁取付け面の水分・油分・ゴミをよく拭き取ってからご使用ください。
※壁取付け面の状況に応じて、ねじ、釘を併用してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
適合
内寸(幅W×高さH)(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25787187OFT020号・光インドアケーブル1条
・Φ3までの通信線1条
5×3.4100075ホワイト23
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
25787354OFT121号・光インドアケーブル2条
・UTP0.5×4P×1条
・Φ4までの通信線1条
8.4×4100011.66.9ホワイト46
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
25787388OFT222号・光インドアケーブル4条
・UTP0.5×4P×2条
・Φ5.5までの通信線2条
12×7.210001610.5ホワイト76
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
25787196OFT030号・光インドアケーブル1条
・Φ3までの通信線1条
5×3.4100075ミルキーホワイト23
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
25787363OFT131号・光インドアケーブル2条
・UTP0.5×4P×1条
・Φ4までの通信線1条
8.4×4100011.66.9ミルキーホワイト46
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
25787397OFT232号・光インドアケーブル4条
・UTP0.5×4P×2条
・Φ5.5までの通信線2条
12×7.210001610.5ミルキーホワイト76
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
25787205OFT060号・光インドアケーブル1条
・Φ3までの通信線1条
5×3.4100075ブラウン23
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
25787379OFT161号・光インドアケーブル2条
・UTP0.5×4P×1条
・Φ4までの通信線1条
8.4×4100011.66.9ブラウン46
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
25787406OFT262号・光インドアケーブル4条
・UTP0.5×4P×2条
・Φ5.5までの通信線2条
12×7.210001610.5ブラウン76
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25787187
2020-11-20
用途: ACアダプター出力ラインなどの壁面モールに使用
サービス業

この7mmサイズのモール光ケーブル用?モールでしょうか? 7mm角の細さのケーブルモールは市場には少なく ACアダプタ出力ラインのような 5mmφ程度のモールに最適です。両面テープの接着力も実用的です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする