マサル工業
オプトモール フレキジョイント
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途
段差の乗越えや色々な曲がりとして使用します。オプトモールのカバーを15mm切断し、コネクター部をベースにはめ込みます。
形状
フレキジョイント
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25787214
OFMFJ02
ホワイト
ポリエチレン
1
120
6.5
¥
385
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25787659
OFMFJ12
ホワイト
コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン
6
205
10.5
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25787223
OFMFJ03
ミルキーホワイト
ポリエチレン
1
120
6.5
¥
385
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25787668
OFMFJ13
ミルキーホワイト
コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン
6
205
10.5
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25787239
OFMFJ06
ブラウン
ポリエチレン
1
120
6.5
¥
385
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25787677
OFMFJ16
ブラウン
コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン
6
205
10.5
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25787686
OFMFJ22
ホワイト
コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン
16.2
260
14.1
¥
510
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25787695
OFMFJ23
ミルキーホワイト
コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン
16.2
260
14.1
¥
510
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25787704
OFMFJ26
ブラウン
コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン
16.2
260
14.1
¥
510
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください