曜日別特売

屋外用オプトモール

屋外用オプトモール - マサル工業屋外用オプトモール - マサル工業屋外用オプトモール - マサル工業屋外用オプトモール - マサル工業屋外用オプトモール - マサル工業屋外用オプトモール - マサル工業
(4件のレビュー)

●耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。●付属品も豊富に取り揃えております。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。

用途
耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。
付属品も豊富に取り揃えております。
配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。
ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
適合
・光インドアケーブル8条
・UTP0.5×4P×4条
・Φ6までの通信線3条
・Φ8までの通信線2条
材質PVC質量(g)272寸法L(mm)2000寸法H(mm)11.5寸法W(mm)25.4内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×7.9RoHS指令(10物質対応)対応号数3号内容量1本
注意
※適合欄のケーブル条件は、標準ケーブルの最大収容条数の目安です。
※付属品を使用した場合の条件は異なりますので、ご注意下さい。
※壁取付け面の水分・油分・ゴミをよく拭き取ってからご使用ください。
※壁取付け面の状況に応じて、ねじ、釘を併用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25787765OFM3201グレー
オープン
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
25787774OFM3203ミルキーホワイト
オープン
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
25787783OFM3209チョコ
オープン
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 防犯カメラの取付け、ACケーブルの格納
製造業

非常に立派で紫外線対策も万全で満足しました。ねじで取り付けるし、頑丈なので経年変化も安心できます。

対象商品 : 25787774
2023-05-02
用途: バックカメラ取り付け
タカハシオートエレック

施工して間もないので、一概には判断できないがカバーのはまり具合も申し分ない硬さ。
あとは屋外用と謳うほどの耐性がどれほどかがわかればと思う

1が参考にしています
対象商品 : 25787774
2022-09-17
用途: 丈夫で良い
サービス業

丈夫で屋外でも劣化が少ない。
形状が良くて蓋が外れる事もない。

対象商品 : 25787783
2020-08-25
用途: 作業場の配線用

品質に問題なく使用できました。また機会があれば利用したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする