マサル工業
屋外用オプトモール マガリ
●平面での直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途
平面での直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。
材質
ASA
形状
曲ガリ
質量(g)
22
寸法L(mm)
85
寸法H(mm)
13.6
寸法W(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
3号
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25787799
OFMM33
ミルキーホワイト
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
25787808
OFMM39
チョコ
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください