マサル工業
屋外用オプトモール サドル
(1件のレビュー)
●モールの固定に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途
オプトモールの固定に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。
材質
ASA
質量(g)
4
寸法L(mm)
31
寸法H(mm)
15.1
寸法W(mm)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
3号
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25787878
OFMS31
グレー
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25787887
OFMS33
ミルキーホワイト
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
25787896
OFMS39
チョコ
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください