曜日別特売

屋外用オプトモール フレキジョイント

屋外用オプトモール フレキジョイント - マサル工業屋外用オプトモール フレキジョイント - マサル工業屋外用オプトモール フレキジョイント - マサル工業屋外用オプトモール フレキジョイント - マサル工業屋外用オプトモール フレキジョイント - マサル工業屋外用オプトモール フレキジョイント - マサル工業

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。

用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。材質ポリエチレン形状フレキジョイント質量(g)32寸法L(mm)510寸法H(mm)13.6寸法W(mm)29.4RoHS指令(10物質対応)対応号数3号内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25787905OFMFJ31グレー
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
25787914OFMFJ33ミルキーホワイト
オープン
439
483(税込)
当日出荷
25787923OFMFJ39チョコ
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする