マサル工業
屋外用オプトモール 固定ベース
●モールの固定に使用します。●市販の樹脂バンド等を使用してください。●雨といやパイプ等にねじを使わずモールを固定します。●モールに取付けるには長穴加工が必要です。
用途
オプトモールの固定に使用します。市販の樹脂バンド等を使用してください。雨といやパイプ等にねじを使わず、モールを固定します。取付けるには長穴が必要です。
材質
ASA
質量(g)
5
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
6
寸法W(mm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
3号
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25787957
OFMKB31
グレー
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25787966
OFMKB33
ミルキーホワイト
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25787975
OFMKB39
チョコ
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください