マサル工業
屋外用オプトモール ジョイント
●オプトモール同士の接続に使用します。●取付けるにはオプトモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。●取付け用ねじ穴(Φ4×10)が1穴あります。
用途
オプトモール同士の接続に使用します。取付けるにはベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。
材質
ASA
質量(g)
4
寸法L(mm)
74
寸法H(mm)
10.3
寸法W(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
3号
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25787984
OFMJ31
グレー
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
25787993
OFMJ33
ミルキーホワイト
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
25788009
OFMJ39
チョコ
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください