曜日別特売

ケーサー

ケーサー - マサル工業ケーサー - マサル工業ケーサー - マサル工業ケーサー - マサル工業ケーサー - マサル工業ケーサー - マサル工業ケーサー - マサル工業ケーサー - マサル工業
(1件のレビュー)

●合成樹脂線ぴ配線の設計・施工基準(IEIEJ-P-0004)屋内配線用合成樹脂線ぴ(JIS C 8425)都市再生機構仕様(旧EF-117)●IV線・VVF線の配線保護におすすめいたします。●屋内配線用合成樹脂線ぴのJIS規格に適合(火報用は除く)しております。●火報用には2号、3号の付属品が使用できます。(※1)2・3 号・60mm は長さ 2.73m、3.63m もあります。(※2)都市再生機構の工事設計図書で用いられる品番。PR=Plastics Raceway

用途IV線・VVF線の配線保護にオススメです。都市再生機構仕様(旧EF-117)材質PVC寸法L(mm)2000寸法H(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全15種類を絞り込む
15種類すべて表示中
注文コード
品番
号数
質量(g)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25788079HK13ミルキーホワイト1号33024
1,160
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
25788106HK23ミルキーホワイト2号34035
1,230
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
25788133HK33ミルキーホワイト3号41040
1,230
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
25788167HK83ミルキーホワイト-40035
1,290
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
25788194HK63ミルキーホワイト-75065
2,360
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
25788088HK168木目1号33024
1,160
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
25788115HK268木目2号34035
1,230
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
25788149HK368木目3号41040
1,230
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
25788176HK868木目-40035
1,290
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
25788203HK668木目-75065
2,360
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
25788097HK18ラクダ1号33024
オープン
取扱い終了
返品不可
25788124HK28ラクダ2号34035
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
25788158HK38ラクダ3号41040
オープン
取扱い終了
返品不可
25788185HK88ラクダ-40035
オープン
取扱い終了
返品不可
25788219HK68ラクダ-75065
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25788133
2020-03-31
用途: 天井廻り縁 LAN配線
建設業・工事業

色が気持ちだけ真っ白寄りだったら良かったのですが、少しクリーム色壁紙にも対応する事を想定して、中間色に設定したと思います。ドアが真っ白ではありませんでしたので、あまり気になりませんでしたが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする