マサル工業
ケーサー イリズミ
●内曲がりの直角接続に使用します。
用途
内曲がりの直角接続に使用します。ケーサーのカバーを短く切断し、ベースにはめ込んで使用します。
材質
PVC
形状
入ズミ
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
19.2
寸法W(mm)
38.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25788228
HKR23
ミルキーホワイト
8
2号
¥
135
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25788237
HKR268
木目
8
2号
¥
135
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25788255
HKR33
ミルキーホワイト
6
3号
¥
135
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25788264
HKR368
木目
6
3号
¥
135
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25788246
HKR28
ラクダ
8
2号
オープン
取扱い終了
返品不可
25788273
HKR38
ラクダ
6
3号
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください