マサル工業
ケーサー デズミ
●外曲がりの直角接続に使用します。
用途
外曲がりの直角接続に使用します。ケーサーのカバーを短く切断し、ベースにはめ込んで使用します。
材質
PVC
形状
出ズミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25788289
HKD23
ミルキーホワイト
10
40
19.2
38.4
¥
135
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25788298
HKD268
木目
10
40
19.2
38.4
¥
135
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25788316
HKD33
ミルキーホワイト
12
40
19.2
38.4
¥
135
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25788325
HKD368
木目
12
40
19.2
38.4
¥
135
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25788343
HKD63
ミルキーホワイト
16
41
19.6
67.6
¥
195
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25788359
HKD668
木目
16
41
19.6
67.6
¥
195
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25788307
HKD28
ラクダ
10
40
19.2
38.4
オープン
取扱い終了
返品不可
25788334
HKD38
ラクダ
12
40
19.2
38.4
オープン
取扱い終了
返品不可
25788368
HKD68
ラクダ
16
41
19.6
67.6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください